Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF1,6X5EF
Spartex:VTCF1,6X5ISO
Rubix:3634415
Hersteller:001207.00004.0016.005
EAN:4043952989586


Technische Zusammenfassung
| Länge | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | ISO 1207 |
Produktdetails : ISO1207 M1.6X5 STAHL BLK GEDREHT Zylinderschraube mit Schlitz
Geschlitzte Zylinderkopfschraube 1,6X5 - Rohstahl ISO 1207 (DIN84) gedreht.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M1,6 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 1,6 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,50 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
13,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
5 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M1,6