Referenzen
Spartex:VTCF1,4X5LTBTISO
Rubix:3634873
Hersteller:001207.70004.0014.005
EAN:4043952997901

Produktdetails : ISO1207 M1.4X5 MS BLK GEDREHT Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 1,4X5 - Rohmessing gedreht ISO 1207 (DIN84)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M1,4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 1,4 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,06 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
29,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
5 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M1,4
