Referenzen
Spartex:FHC20X240PF10ISO
Rubix:3649651
Hersteller:010642.10000.0200.240
EAN:4043952601464

Produktdetails : ISO10642 M20X240 010.9 Senkschraube mit Innensechskant
Senkkopfschraube HC 20X240 Teilgewinde - SW12 Stahl 10.9 ISO 10642
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 240 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Abdruckgröße | 12 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
240 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M20
