Referenzen
Spartex:VMTFF6X20EFLT
Rubix:3634041
Hersteller:000963.70000.0060.020
EAN:4043952708729

Produktdetails : DIN963 M6X20 MS Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschrauben mit Schlitz 6X20 Gesamtgewinde - Messing DIN 963
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 963 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Endbearbeitung | messing |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
214,90 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
255,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
20 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M6
