Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTFF4X16EFLT, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 16 mm | Norm: DIN 963
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFF4X16EFLT
Rubix:3634030
Hersteller:000963.70000.0040.016
EAN:4043952708590


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
Produktdetails : DIN963 M4X16 MS Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschrauben mit Schlitz 4X16 Gesamtgewinde - Messing DIN 963
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
| Norm | din 963 |
| Durchmesser, metrisch | m4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,70 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
93,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
4 mm
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
m4