WN9504 DS16 5.5X70 A2/CV BI-Metall Bohrschraube mit Dichtscheibe 16mm
geschlitzt und mit glatter Silberbeschichtung
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VPTHBI5,5X70PFA2CV2
Rubix:3398485
Hersteller:95042B655 70
EAN:4043377254931


Technische Zusammenfassung
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN9504 DS16 5.5X70 A2/CV BI-Metall Bohrschraube mit Dichtscheibe 16mm
BI-Metall Bohrschraube mit Dichtscheibe 16mm
BI-Metall Bohrschrauben A2BIMETAL 5,5X70 SW8
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
282,00 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
335,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
70 mm