Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF6X65EF4
Spartex:VTCF6X65ISO
Rubix:3634506
Hersteller:001207.04000.0060.065
EAN:4043952990957

Produktdetails : ISO1207 M6X65 4.8 Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 6X65 - Stahl 4.8 ISO 1207 (DIN84)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,04 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
23,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
65 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M6
