Referenzen
Spartex:TH8X14EF8
Rubix:4742
Hersteller:000933.08000.0080.014
EAN:4043952258842


Technische Zusammenfassung
| Länge | 14 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M8X14 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde Total 8X14 - SW13 Stahl 8.8 DIN 933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 14 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,50 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
12,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
14 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M8