Referenzen
Spartex:TH8X12EFPA
Rubix:3633687
Hersteller:000933.80000.0080.012
EAN:4043952256497


Technische Zusammenfassung
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
Produktdetails : DIN933 M8X12 PA6.6 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde Total 8X12 - Sechskant SW13 Polyamid DIN 933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,98 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
60,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
12 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M8