Referenzen
Spartex:TH45X100EF8
Rubix:3633298
Hersteller:000933.08000.0450.100
EAN:4043952263952


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M45X100 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde Total 45X100 - SW70 Stahl 8.8 DIN 933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M45 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 45 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M45