Referenzen
Spartex:TH42X50EF8
Rubix:3633287
Hersteller:000933.08000.0420.050
EAN:4043952263648


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M42X50 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde Total 42X50 - SW65 Stahl 8.8 DIN 933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M42 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M42