Referenzen
Spartex:TH36X400EF8
Rubix:3633275
Hersteller:000933.08000.0360.400
EAN:4043952263419


Technische Zusammenfassung
| Länge | 400 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M36X400 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde Total 36X400 - SW55 Stahl 8.8 DIN 933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 400 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M36 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
400 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M36