Referenzen
Spartex:TH30X500EF8
Rubix:3633247
Hersteller:000933.08000.0300.500
EAN:4043952262801


Technische Zusammenfassung
| Länge | 500 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M30X500 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde Total 30X500 - SW46 Stahl 8.8 DIN 933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 500 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
500 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M30