Referenzen
Spartex:TH30X210EF8
Rubix:3633236
Hersteller:000933.08000.0300.210
EAN:4043952262634


Technische Zusammenfassung
| Länge | 210 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M30X210 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde Total 30X210 - SW46 Stahl 8.8 DIN 933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 210 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
210 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M30