Referenzen
Spartex:TH24X170EF10
Rubix:3633532
Hersteller:000933.10000.0240.170
EAN:4043952248522


Technische Zusammenfassung
| Länge | 170 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN933 M24X170 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde Total 24X170 - SW36 Stahl 10.9 DIN 933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 170 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
170 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M24