Referenzen
Spartex:TH45X170PF8
Rubix:3632737
Hersteller:000931.08000.0450.170
EAN:4043952229033


Technische Zusammenfassung
| Länge | 170 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M45X170 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Teilgewinde 45X170 - SW70 Stahl 8.8 DIN 931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 170 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M45 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 45 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
170 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M45