Referenzen
Spartex:TH42X250PF8
Rubix:3632728
Hersteller:000931.08000.0420.250
EAN:4043952228777


Technische Zusammenfassung
| Länge | 250 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M42X250 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Teilgewinde 42X250 - SW65 Stahl 8.8 DIN 931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 250 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M42 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
250 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M42