Referenzen
Spartex:TH39X130PF10
Rubix:3633078
Hersteller:000931.10000.0390.130
EAN:4043952214589


Technische Zusammenfassung
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN931 M39X130 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Teilgewinde 39X130 - SW60 Stahl 10.9 DIN 931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 39 mm |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M39 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
130 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
39 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M39