Referenzen
Spartex:TH12X130PF8
Rubix:538115
Hersteller:000931.08000.0120.130
EAN:4043952223512


Technische Zusammenfassung
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M12X130 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Teilgewinde 12X130 - SW19 Stahl 8.8 DIN 931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,65 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
43,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
130 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
12 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M12