DIN913 M6X0.75X12 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCPL6X0,75X12
Rubix:3631668
Hersteller:000913.12005.0061.012
EAN:4051427277434


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN913 M6X0.75X12 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Hohle Sechskantschraube, flaches Ende 6X12 - SW3 - filt. Total - Stahl 45H DIN 913
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 913 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,90 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
52,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
6 mm
Länge
12 mm