Referenzen
Spartex:VMTCLF4X6EFPPA
Rubix:3629873
Hersteller:000085.80000.0040.006
EAN:4043952024232


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
Produktdetails : DIN85 M4X6 PA6.6 Flachkopfschraube mit Schlitz
Linsenkopfschrauben mit Schlitz 4X6 Polyamid DIN 85
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Norm | DIN 85 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
| Abdruckgröße | 1,2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,50 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
7,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
6 mm