DIN603 MU M6X25 4.6 ZN K Flachrundschraube mit Vierkantansatz, Sechskantmutter
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BTRCC6X25PFZ/100
Rubix:3630492
Hersteller:000603.00100.9060.025
EAN:4043952122815


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 603 |
Produktdetails : DIN603 MU M6X25 4.6 ZN K Flachrundschraube mit Vierkantansatz, Sechskantmutter
6X25
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 603 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | quadrat |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,64 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
11,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
25 mm