Sechskantschraube Spartex THRBT24X60EF8Z, Durchmesser, metrisch: M24 | Länge: 60 mm | Norm: DIN 561
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THRBT24X60EF8Z
Rubix:3630396
Hersteller:000561.08101.0240.060
EAN:4043952787878


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN561 AM24X60 22H/8.8 ZN Sechskantschraube mit Zapfen, kleinem Sechskant, mit Rille
24X60
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Norm | din 561 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
60 mm