Referenzen
Ersetzte Ref.:888213
Spartex:TH14X40EF8ZISO
Rubix:3640184
Hersteller:004017.08100.0140.040
EAN:4043952450109


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M14X40 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Metallschraube TH mit Vollgewinde 14X40 - Sechskant SW21 - verzinkter Stahl ISO 4017
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,61 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
35,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M14