Referenzen
Spartex:TH5X100PF8Z
Rubix:1066974
Hersteller:000931.08100.0050.100
EAN:4043952230787


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M5X100 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Schaft ISO 4014 verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,80 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
27,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M5