ISO7050 2.2X13 C Z1 ST ZN Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTFPZ2,2X13EFZISO
Rubix:559725
Hersteller:007050.00105.0022.013
EAN:4043952766286


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,2 mm |
|---|---|
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO7050 2.2X13 C Z1 ST ZN Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
ISO 7050 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben,C mit Spitze, Kreuzschlitz Z Abmessung: 2,2x 13 -C-Z
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 500 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 2,2 mm |
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M2,2 |
| Norm | ISO 7050 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,40 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
21,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
13 mm