DIN7504 P 3.5X13 T10 A4 Senkkopf Bohrschraube Form P, Innensechsrund
Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTF3,5X13TXEFA4
Rubix:3377955
Hersteller:75044OT35 13
EAN:4043377369253


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : DIN7504 P 3.5X13 T10 A4 Senkkopf Bohrschraube Form P, Innensechsrund
Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Senkkopf, Form O A4 3,5X13 TX10
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gefräst |
| Typ | selbstbohrer |
| Abdruckgröße | t10 |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,30 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
40,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
13 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M3