ISO15480 4.2X38 1.4006 Sechskant-Bohrschrauben mit Bund und Blechschraubengewinde
Selbstbohrende Schrauben TH Form K
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VPTH4,2X38EFA1
Rubix:3388550
Hersteller:15480400642 38
EAN:4043377363718


Technische Zusammenfassung
| Länge | 38 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
Produktdetails : ISO15480 4.2X38 1.4006 Sechskant-Bohrschrauben mit Bund und Blechschraubengewinde
Sechskant-Bohrschrauben mit Bund und Blechschraubengewinde
Bohrschrauben mit Sechskantkopf und Bund, Form K A1 4,2X38 SW7
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 38 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Norm | ISO 15480 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Kopfform | th |
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
| Typ | selbstbohrer |
| Abdruckgröße | sw7 |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,50 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
60,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
38 mm