DIN7981 2.2X9.5 C Z1 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCB2,2X9,5PZEFZ
Rubix:556331
Hersteller:007981.00108.0022.009
EAN:4043952767986


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,2 mm |
|---|---|
| Länge | 9,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7981 2.2X9.5 C Z1 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
DIN 7981 St. geh. Form C galvanisch verzinkt Linsen.Blechschrauben, C mit Spitze, Kreuzschlitz Z Abmessung: 2,2x 9,5 -C-Z
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 580 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 2,2 mm |
| Länge | 9,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Norm | DIN 7981 |
| Abdruckgröße | 1 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,20 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
21,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
9,5 mm