Plattenschraube Spartex VTTCB2,9X6,5CXEFZ, Gewindedurchmesser: 2.9 mm | Länge: 6.5 mm | Norm: DIN 7981
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCB2,9X6,5CXEFZ
Rubix:556354
Hersteller:007981.00105.0029.006
EAN:4043952536483


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Länge | 6,5 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : DIN7981 2.9X6.5 F H1 ST ZN Linsen-Blechschraube Form F=mit Zapfen, Philips
DIN 7981 St.geh. Form F galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben,F mit Zapfen, Kreuzschlitz H Abmessung: F 2,9 x 6,5-H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 800 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
| Länge | 6,5 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Norm | din 7981 |
| Abdruckgröße | 1 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,40 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
30,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
6,5 mm