Plattenschraube Spartex VTTCB3,9X32PHEFZ, Gewindedurchmesser: 3.9 mm | Länge: 32 mm | Norm: DIN 7981
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCB3,9X32PHEFZ
Rubix:556497
Hersteller:007981.00104.0039.032
EAN:4043952535325


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : DIN7981 3.9X32 C H2 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
DIN 7981 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben,C mit Spitze, Kreuzschlitz H Abmessung: C3,9 x 32 -H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1235 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Norm | din 7981 |
| Abdruckgröße | 2 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,45 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
17,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
32 mm