ISO14585 2.2X19 C T6 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund

Blechschrauben mit breitem Linsenzylinderkopf mit sechs Lappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTCLTX2,2X19EFA2
Rubix:3388041
Hersteller:14585222 19
EAN:4043377233752
ISO14585 2.2X19 C T6 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser2,2 mm
Länge19 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14585 2.2X19 C T6 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund


Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
Flachkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund A2 2,2X19 TX6

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser2,2 mm
Länge19 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormISO 14585
Kopfformgewölbt
Abdruckgrößet6
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA2
Gewindevollgewinde
12,40 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
14,76 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

19 mm

Material/Verarbeitung

Norm