DIN7500 C M5X10 Z2 ST ZN Gewindefurchende Schraube, Linsenkopf, Pozidriv
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAFTBPZ5X10Z
Rubix:554526
Hersteller:007500.00104.0050.010
EAN:4043952514788


Technische Zusammenfassung
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 7500 |
Produktdetails : DIN7500 C M5X10 Z2 ST ZN Gewindefurchende Schraube, Linsenkopf, Pozidriv
Selbstformende Schrauben mit Halbrundkopf, Form CE 5X10 – POZIDRIVE PZ2 – verzinkter Stahl DIN 7500
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5580 g |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 7500 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdruckgröße | 2 |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
10 mm