Referenzen
Spartex:VTCF3X45ZISO/200
Rubix:3282761
Hersteller:001207.04100.9030.045
EAN:4043952993217


Technische Zusammenfassung
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 1207 |
Produktdetails : ISO1207 M3X45 4.8 ZN K Zylinderschraube mit Schlitz
ISO 1207 4.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 45 VE=K (200 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 464 g |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
45 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M3