Linsenkopfschraube Spartex VTBPZ3X10EF4Z, Durchmesser, metrisch: M3 | Länge: 10 mm | Norm: DIN 7985
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTBPZ3X10EF4Z
Rubix:557573
Hersteller:007985.04107.0030.010
EAN:4043952551301


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
Produktdetails : DIN7985 M3X10 Z1 4.8 ZN Linsenschraube mit Philips Kreuzschlitz
DIN 7985 4.8 -Z galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z Abmessung: M 3 x 10 -Z
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1760 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
| Norm | din 7985 |
| Durchmesser, metrisch | m3 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Abdruckgröße | 1 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
10 mm