Linsenkopfschraube Spartex VTBPH8X45EF4Z, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 45 mm | Norm: DIN 7985

Schraube

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VTBPH8X45EF4Z
Rubix:557986
Hersteller:007985.04106.0080.045
EAN:4043952550359
DIN7985 M8X45 H4 4.8 ZN Linsenschraube mit Philips Kreuzschlitz
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser8 mm
Länge45 mm
Material/Verarbeitungelektrolytisch verzinkter stahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7985 M8X45 H4 4.8 ZN Linsenschraube mit Philips Kreuzschlitz


DIN 7985 4.8 -H galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 8 x 45 -H

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2230 g
Gewindedurchmesser8 mm
Länge45 mm
Material/Verarbeitungelektrolytisch verzinkter stahl
Normdin 7985
Durchmesser, metrischm8
Abdrucktypphillips (ph)
Festigkeitsklasse4,8
Abdruckgröße4
Gewindevollgewinde
Zolltarifcode73181558
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,36 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
24,23 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

Länge

45 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp

Wählen Sie Varianten (382)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an