DIN7500 D M4X30 ST ZN Gewindefurchende Schraube, Sechskant-Flanschkopf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAFTH4X30Z
Rubix:554508
Hersteller:007500.00105.0040.030
EAN:4043952717615


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 7500 |
Produktdetails : DIN7500 D M4X30 ST ZN Gewindefurchende Schraube, Sechskant-Flanschkopf
Selbstformende Schrauben mit Halbrundkopf, Form CE 4X30 – Sechskant SW7 – verzinkter Stahl DIN 7500
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3440 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 7500 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdruckgröße | 7 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
30 mm