Linsenkopfschraube Spartex BTRCC5X60PFZ, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 60 mm | Norm: DIN 603
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BTRCC5X60PFZ
Rubix:4132
Hersteller:000603.00100.0050.060
EAN:4043952121146


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
Produktdetails : DIN603 MU M5X60 4.6 ZN Flachrundschraube mit Vierkantansatz, Sechskantmutter
DIN 603 Mu Stahl galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 5 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2360 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
| Norm | din 603 |
| Durchmesser, metrisch | m5 |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,04 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
23,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
60 mm