Linsenkopfschraube Spartex BTRCC12X360PFZ, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 360 mm | Norm: DIN 603
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BTRCC12X360PFZ
Rubix:530709
Hersteller:000603.00100.0120.360
EAN:4043952122273


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 360 mm |
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
Produktdetails : DIN603 MU M12X360 4.6 ZN Flachrundschraube mit Vierkantansatz, Sechskantmutter
DIN 603 Mu Stahl galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 12 x 360
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9100 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Länge | 360 mm |
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
| Norm | din 603 |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,19 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
68,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
360 mm