Referenzen
Spartex:VMTFPZ6X35EF4Z
Rubix:548627
Hersteller:000965.04104.0060.035
EAN:4043952332917


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN965 M6X35 Z3 4.8 ZN Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz
DIN 965 4.8 -Z galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z Abmessung: M 6 x 35 -Z
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3480 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 965 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Abdruckgröße | 3 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,50 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
30,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
35 mm