Referenzen
Spartex:VMTFPH8X60EF4Z
Rubix:548717
Hersteller:000965.04107.0080.060
EAN:4043952334287


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN965 M8X60 H4 4.8 ZN Senkschraube mit Philips-Kreuzschlitz
DIN 965 4.8 -H galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 8 x 60 -H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2100 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 965 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Abdruckgröße | 4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,71 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
22,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
60 mm