Referenzen
Spartex:VMTFBF5X45EFLT/200
Rubix:547970
Hersteller:000964.70000.9050.045
EAN:4043952328460


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
Produktdetails : DIN964 M5X45 MS K Linsensenkschraube mit Schlitz
DIN 964 Messing Linsensenkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 5 x 45
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1364 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 964 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,30 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
72,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
45 mm