Referenzen
Spartex:VMTFBF5X8EFLT/200
Rubix:547907
Hersteller:000964.70000.9050.008
EAN:4043952328378


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
Produktdetails : DIN964 M5X8 MS K Linsensenkschraube mit Schlitz
DIN 964 Messing Linsensenkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 5 x 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 374 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 964 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
8 mm