Referenzen
Spartex:VMTFBF4X40EFLTCH/200
Rubix:547885
Hersteller:000964.70650.9040.040
EAN:4043952329672


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 964 |
Produktdetails : DIN964 M4X40 MS CR K Linsensenkschraube mit Schlitz
DIN 964 Messing galvanisch verchromt Linsensenkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 4 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 764 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 964 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,46 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
52,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
40 mm