Referenzen
Spartex:VMTFF5X8EFLT/200
Rubix:547229
Hersteller:000963.70000.9050.008
EAN:4043952320976

Produktdetails : DIN963 M5X8 MS K Senkschraube mit Schlitz
DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 5 x 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 314 g |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 963 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
8 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M5
