Referenzen
Spartex:VEPAULF4X10PF
Rubix:537279
Hersteller:000927.00000.0040.010
EAN:4043952210345

Produktdetails : DIN927 M4X10 14H Zapfenschraube mit Schlitz
DIN 927 14 H Zapfenschrauben mit Schlitz Abmessung: M 4 x 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 234 g |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 927 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdruckgröße | 0,6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
