Referenzen
Spartex:VMTCLF5X10EFLT/200
Rubix:521819
Hersteller:000085.70000.9050.010
EAN:4043952024614


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
Produktdetails : DIN85 M5X10 MS K Flachkopfschraube mit Schlitz
DIN 85 Messing Flachkopfschrauben mit Schlitz Abmessung: M 5 x 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 570 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 85 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Abdruckgröße | 1,2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,80 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
24,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
10 mm