ISO10642 M3X8 08.8 ZN Senkschraube mit Innensechskant
106428109050016 ISO 10642 08.8 Senkschrauben m. I-6kant M5x16
Siehe technische InformationenReferenzen
Reyher:ISO 10642 08.8 M 3 x 8 galv. verzinkt gal Zn S
Rubix:104516
EAN:4043952605462

Produktdetails : ISO10642 M3X8 08.8 ZN Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 5 x 16
ISO 10642 8.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 3 x 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 52 g |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 10642 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
