DIN85 M2.5X5 A4 Flachkopfschraube mit Schlitz
Linsenkopfschrauben mit Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCLF2,5X5EFA4-50
Rubix:521661
Hersteller:0085425 5
EAN:4043377012104


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : DIN85 M2.5X5 A4 Flachkopfschraube mit Schlitz
Flachkopfschraube mit Schlitz
Flachkopfschrauben mit Schlitz A4-50 2,5X5
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 85 |
| Durchmesser, metrisch | M2,5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,60 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
19,75 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
Gewindedurchmesser
Länge
5 mm