Referenzen
Spartex:VMTCF2X10EFLT/200
Rubix:521013
Hersteller:000084.70000.9020.010
EAN:4043952016985


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
Produktdetails : DIN84 M2X10 MS K Zylinderschraube mit Schlitz
DIN 84 Messing Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 2 x 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 64 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 84 |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Abdruckgröße | 0,5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,18 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
7,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
2 mm
Länge
10 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M2